Informazioni di prodotto
Tester elettrico Fluke, modello T6-1000, con tecnologia Field Sense, utilizzabile per le misurazioni simultanee di tensione e corrente, oltre alle rilevazioni, senza ricorrere ai puntali. Questo strumento rileva un campo elettrico nella forcella aperta, consentendovi di effettuare facilmente le misurazioni. Inoltre, la forcella aperta è la più ampia disponibile nel settore ed è in grado di misurare fili fino ad AWG 4/0 (120 mm2) che trasportano fino a 200 A. Grazie a questo Tester si ha: Maggiore sicurezza: misurazioni di tensione fino a 1000 V attraverso la pinza a forcella, senza puntali o conduttori esposti. Maggiore rapidità: senza la necessità di aprire pannelli o rimuovere dadi dei cavi, gli elettricisti possono accelerare la ricerca guasti. Maggiore efficienza: visualizzazione e misurazioni simultanee di corrente e tensione sul T6-1000. Il tester T6-1000 misura inoltre valori di resistenza fino a 100,0 kΩ. Massima portabilità: con la forcella più ampia del settore, i tester T6 misurano correnti fino a 200 A su cavi 4/0.