Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3521976
Cod. Produttore
3521976
Cod. EAN
0095969521543

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TL175 COPPIA DI PUNTALI 2MM E CAVO
  • Lunghezza punta: Regolabile
  • Protezione: TwistGuard™
  • WearGuard™: Rileva danni
  • Pressacavo: Ultraresistente
  • Uso: Sicurezza vari contesti
  • Dimensione punta: 2 mm
  • Serie: TL175
Descrizione del produttore: Puntali TL175 TwistGuard™. Lunghezza della punta regolabile. Lavoro in sicurezza in diversi contesti. WearGuard™ mostra i danni ai puntali. Pressacavo rinforzato ultraresistente

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di misura

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Silicone

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

TL175

Produttore

Puntali Fluke TL175 2mm con cavo schermato retrattile sicurezza CAT II-IV uso elettrico industriale

€ 46,63 x 1 pz.
(pz.)