› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

Multimetro digitale portatile Fluke 115 TRMS 600V 10A AC/DC con retroilluminazione

Cod. Rexel FK2583583
Cod. Produttore 2583583
Cod. EAN 0095969344814

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V AC/DC
  • Corrente: 10A AC/DC
  • Misure: TRMS
  • Funzioni: Continuità, resistenza
  • Display: Retroilluminato
  • Prova: Diodi
  • Serie: 115
  • Funzioni: Min/Max/Media

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fluke 115 Multimetro digitale portatile a vero RMS • Misure TRMS di tensione 600V AC/DC e corrente 10A AC/DC • Misure di continuità, resistenza, frequenza, capacità, prova diodi, • Funzioni Min/Max/Media • Display retroilluminato e bargraph per visualizzare le variazioni veloci delle grandezze misurate"

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

1000 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

Altro

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

40 MEGOHM

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT III

memoria valori minimi

grado di protezione (IP)

IP42

massimo campo di misura della capacità

9999 MICROFARAD

risoluzione minima della capacità

0,001 µF

massimo campo di misura della frequenza

50 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Ridimensionamento del grafico a barre lineare

Serie

115

Multimetro digitale portatile Fluke 115 TRMS 600V 10A AC/DC con retroilluminazione
€ 232,19 x 1 pz.
(pz.)