Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Tester elettrico /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3611985
Cod. Produttore
3611985
Cod. EAN
0095969537728

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 200-1000V
  • Funzione: Rilevazione tensione
  • Serie: 2AC
  • Quantità consigliata: 12
  • Classe ETIM: EC000494
  • Produttore: FLUKE ITALIA SRL
  • Tipo prodotto: Tester di tensione
  • Codice prodotto: FK3611985
Descrizione del produttore: 2AC/2001000V RILEV TENSIONE, 200..13611985 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000494 - Tester di tensione

alimentazione elettrica

Batteria

lunghezza

153 mm

lunghezza della lama

9 mm

larghezza della lama

5 mm

indicatore di tensione

LED

indicatore di fase unipolare

riconoscimento tensione senza contatto

categoria circuito di misura

CAT IV

Tipo di test

Unipolare

intervallo di misura della tensione

200 ... 1000 V

Serie

2AC

Produttore

Rilevatore tensione torcia Fluke 2AC 200-1000V AC tester elettrico sicurezza professionale

€ 43,83 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info