Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          › Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

          Pinza 800A Ac - 1000A Dc

          Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel FLUKE
          Cod. Rexel FKACDC 100
          Cod. Produttore ACDC 100
          Cod. EAN 0095969370004
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          Pinza 800A Ac - 1000A Dc

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          Pinza 800A Ac - 1000A Dc
          FKACDC 100 FLUKE Multimetri
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili FLUKE

          Rilevatore tensione torcia Fluke 2AC 200-1000V AC tester elettrico sicurezza professionale
          Tester elettrico
          FLUKE

          Rilevatore tensione torcia Fluke 2AC 200-1000V AC tester elettric...

          € 43,83 x 1 pz.
          Cod. Rexel: FK3611985
          Cod. Produttore: 3611985
          Cod. EAN: 0095969537728
          Puntali Fluke TL175 2mm con cavo schermato retrattile sicurezza CAT II-IV uso elettrico industriale
          Multimetri
          FLUKE

          Puntali Fluke TL175 2mm con cavo schermato retrattile sicurezza C...

          € 46,63 x 1 pz.
          Cod. Rexel: FK3521976
          Cod. Produttore: 3521976
          Cod. EAN: 0095969521543
          Pinza amperometrica AC ACD-10 PLUS 6000 A capacità frequenza 25mm uso elettrico professionale
          Multimetri
          FLUKE

          Pinza amperometrica AC ACD-10 PLUS 6000 A capacità frequenza 25mm...

          € 104,42 x 1 pz.
          Cod. Rexel: FK3037808
          Cod. Produttore: 3037808
          Cod. EAN: 0095969417457
          Multimetro digitale portatile Fluke 115 TRMS 600V 10A AC/DC con retroilluminazione
          Multimetri
          FLUKE

          Multimetro digitale portatile Fluke 115 TRMS 600V 10A AC/DC con r...

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: FK2583583
          Cod. Produttore: 2583583
          Cod. EAN: 0095969344814
          Multimetro digitale Fluke 175 TRMS 1000V 10A AC/DC 6000 punti misura completa
          Multimetri
          FLUKE

          Multimetro digitale Fluke 175 TRMS 1000V 10A AC/DC 6000 punti mis...

          € 344,09 x 1 pz.
          Cod. Rexel: FK1592901
          Cod. Produttore: 1592901
          Cod. EAN: 0095969095921
          Multimetro A Pinza 600A
          Multimetri
          FLUKE

          Multimetro A Pinza 600A

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: FKACD-10 PLUS
          Cod. Produttore: ACD-10 PLUS
          Cod. EAN: 0095969417457
          https://rexel.it/prodotto/pinza-800a-ac-1000a-dc-689770 ACDC 100 0,0000 Pinza 800A Ac - 1000A Dc https://files.rexel.it/products/689700/689770/0_big.637665736916317980.jpg FLUKE Multimetri o Multitester

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00