› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

Fluke Multimetro digitale lcd test diodo am-500-eur

Cod. Rexel FKAM-500-EUR
Cod. Produttore AM-500-EUR
Cod. EAN 0095969612494

Informazioni principali

AM-500-EUR Multimetro digitale compatto con puntali

Descrizione del prodotto

Multimetro digitale compatto Progettato per il installatori residenziali o per il responsabile della manutenzione delle luci, per verificare la tensione nelle prese, nelle prolunghe, nelle lampade, nelle batterie e in altri circuiti elettrici. • Velocizza la ricerca guasti di fusibili, lampade e continuità di cavi elettrici. • Misura di tensione, corrente e resistenza • Test dei diodi e di continuità acustica

Caratteristiche tecniche

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

prova di continuità

intervallo di misura della resistenza di isolamento

0.0001 MOhm 20 MOhm

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

600 A

max. intervallo di misura della resistenza

20 MOhm

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Fluke Multimetro digitale lcd test diodo am-500-eur