Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKAM-510-EUR
Cod. Produttore
AM-510-EUR
Cod. EAN
0095969612500

Informazioni di prodotto

AM-510-EUR Multimetro digitale con puntali
Compatto e resistente, il multimetro digitale autoregolatore Amprobe AM-510 offre prestazioni robuste e precise per applicazioni residenziali leggere e avanzate, come il ricablaggio di un pannello elettrico, l'installazione di pavimenti riscaldati e dispositivi di illuminazione, la risoluzione e la riparazione di elettrodomestici, prese elettriche e problemi elettrici automobilistici . Il suo grado di sicurezza CAT III e la facilità d'uso lo rendono ideale per le applicazioni ad alta tensione. Le funzionalità multimetro digitali innovative consentono di accelerare i controlli \go / no-go\" e la torcia incorporata consente di vedere facilmente i cavi e i fusibili al buio. Inoltre un banco di inclinazione in gomma e un supporto a sonda forniscono una \"terza mano\" quando ne avete bisogno. "

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

prova di continuità

intervallo di misura della resistenza di isolamento

0.0001 MOhm 40 MOhm

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

600 A

max. intervallo di misura della resistenza

40 MOhm

categoria circuito di misura

CAT III

misurazione del valore relativo

misurazioni del rapporto impulso-pausa

massimo campo di misura della capacità

100 µF

risoluzione minima della capacità

0,01 µF

massimo campo di misura della frequenza

10 kHz

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Produttore

Multimetro Digitale 600V 10A AC/DC