Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U155/15
Cod. Produttore
155/15
Cod. EAN
8024818001761

Informazioni di prodotto

La sonda in nylon-acciaio da 15 m offre un’installazione rapida e sicura, ideale per professionisti del settore elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Testa flessibile per agevolare il passaggio in condotte strette
  • Carrucola di scorrimento e moschettone per una maneggevolezza ottimale
  • Terminali intercambiabili filettati M5 per adattabilità e praticità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali resistenti e rivestimento in polipropilene per lunga durata
  • Riduzione dei tempi di installazione con conseguente risparmio energetico

Documentazione tecnica

Sonda realizzata con materiale in nylon e acciaio, dal diametro di 6 mm e lunghezza di 15 metri. Progettata per facilitare il passaggio di cavi elettrici in tubazioni, garantisce resistenza e flessibilità durante l’installazione. La combinazione di nylon e acciaio assicura durata nel tempo e affidabilità nelle operazioni di posa, rendendola un accessorio indispensabile per lavori elettrici professionali. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 4x1,5 mm rivestita in polipropilene a Ø 6 mm da 15 m con terminali intercambiabili filettati M5. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

15 m

materiale

Altro

carico di rottura

320 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Produttore

Sonda nylon-acciaio 15 m con testa flessibile, carrucola, moschettone, terminali M5, uso elettrico professionale