Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U154/B/04/25
Cod. Produttore
154/B/04/25
Cod. EAN
8024818001518

Informazioni di prodotto

Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 25 m con terminali intercambiabili, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile guidacurve
  • Risparmio di tempo con occhiello tirante e terminali filettati M4
  • Struttura robusta e flessibile per operare in spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali resistenti che assicurano lunga durata
  • Affidabilità nelle operazioni di ispezione e passaggio cavi
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a un’installazione efficiente
Sonda in perlone di diametro 4 mm e lunghezza 25 metri, dotata di teste in ottone per garantire resistenza e affidabilità nelle operazioni di ispezione e passaggio cavi. Questo materiale assicura flessibilità e durata nel tempo, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche professionali. La struttura robusta consente un utilizzo agevole anche in spazi ristretti, facilitando le operazioni di installazione e manutenzione. Descrizione del produttore: Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 25 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

25 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda Perlon ø4 mm 25 m terminali intercambiabili filettati M4 uso tecnico

€ 27,99 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info