Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U154/B/04/15
Cod. Produttore
154/B/04/15
Cod. EAN
8024818001495

Informazioni di prodotto

Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 15 m, ideale per installazioni elettriche precise e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile guidacurve
  • Terminali intercambiabili filettati M4 per un montaggio rapido
  • Occhiello tirante integrato per una migliore gestione del cavo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale Perlon® resistente e durevole
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Elevata affidabilità del sistema elettrico installato
Sonda realizzata in perlone con diametro 4 mm e lunghezza di 15 metri, dotata di teste terminali in metallo per garantire robustezza e affidabilità nelle operazioni di ispezione e manutenzione di impianti elettrici. Il materiale in perlone assicura flessibilità e resistenza all’usura, rendendo la sonda ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 15 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

5 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda Perlon Ø4 mm 15 m con teste intercambiabili filettate M4 uso tecnico industriale

€ 18,34 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info