Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U154/B/04/20
Cod. Produttore
154/B/04/20
Cod. EAN
8024818001501

Informazioni di prodotto

Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 20 m con terminali intercambiabili filettati M4, progettata per garantire efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile guidacurve
  • Risparmio di tempo con terminali intercambiabili
  • Occhiello tirante per una posa agevolata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata del materiale Perlon®
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Ottimizzazione del sistema passacavi per efficienza energetica
Sonda in perlone di diametro 4 mm e lunghezza 20 metri, progettata per ispezioni elettriche e tecniche in spazi ristretti. Dotata di teste in ottone che garantiscono resistenza e affidabilità durante l’utilizzo. Il materiale in perlone assicura flessibilità e durata nel tempo, rendendo questo strumento ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico e tecnico. La combinazione di dimensioni contenute e componenti di qualità consente un’agevole manovrabilità e precisione nelle operazioni di controllo e manutenzione. Descrizione del produttore: Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 20 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

20 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda Perlon Ø4 mm 20 m con terminali filettati M4 testa flessibile guidacurve occhiello tirante per installazioni elettriche

€ 23,13 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info