Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U155/30
Cod. Produttore
155/30
Cod. EAN
8024818001808

Informazioni di prodotto

Sonda in nylon-acciaio di alta qualità, progettata per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie ai terminali intercambiabili filettati M5
  • Testa flessibile e carrucola di scorrimento per un utilizzo agevole
  • Risparmio di tempo con accessori integrati come oliva di aggancio e moschettone

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali resistenti e duraturi, garantendo sicurezza e affidabilità
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza della sonda
  • Compatibilità con sistemi passacavi per un’installazione ordinata ed efficiente
Sonda di alta qualità realizzata con materiali resistenti come nylon e acciaio, con diametro di 6 mm e lunghezza di 30 metri. Progettata per facilitare l'inserimento e il passaggio di cavi in tubazioni elettriche, garantisce durata, flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche professionali. Il rivestimento in nylon protegge il cavo interno in acciaio, assicurando una maggiore resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche durante l'utilizzo. Ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e sicurezza nel posizionamento dei cavi. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 4x1,5 mm rivestita in polipropilene a Ø 6 mm da 30 m con terminali intercambiabili filettati M5. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

30 m

materiale

Altro

carico di rottura

320 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Produttore

Sonda nylon-acciaio Ø6 mm 30 m con terminali intercambiabili per ispezione condotte

€ 145,69 x 1 pz.
(pz.)