Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U154/B/04/10
Cod. Produttore
154/B/04/10
Cod. EAN
8024818001488

Informazioni di prodotto

Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 10 m, progettata per facilitare l’installazione di cavi con efficienza e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Testa flessibile guidacurve per un passaggio cavi agevole
  • Terminali intercambiabili filettati M4 per versatilità
  • Materiale in Perlon® robusto e flessibile, facilita la manovrabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione rapida che riduce i tempi di intervento
  • Maggiore affidabilità e durata nel tempo
  • Risparmio energetico grazie a un corretto posizionamento dei cavi
Sonda in perlone di diametro 4 millimetri e lunghezza 10 metri, dotata di teste in ottone per garantire resistenza e affidabilità nelle operazioni di ispezione e passaggio cavi. Il materiale in perlone assicura flessibilità e robustezza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 10 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

10 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda Perlon Ø4 mm 10 m con teste intercambiabili filettate M4 uso tecnico

€ 14,25 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info