Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U161/20
Cod. Produttore
161/20
Cod. EAN
8024818002164

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 20 m, ideale per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile
  • Risparmio di tempo con terminali intercambiabili filettati M4
  • Set di riparazione incluso per manutenzioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata garantite dal materiale in fibra di vetro
  • Maggiore efficienza nell’installazione di sistemi passacavi
Sonda in fibra di vetro con diametro 3 mm e lunghezza di 20 metri, progettata per ispezioni e interventi in spazi ristretti. Il rivestimento esterno blu garantisce resistenza e flessibilità, mentre le componenti in ottone assicurano una connessione sicura e duratura. Questo strumento è ideale per applicazioni tecniche che richiedono precisione e robustezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 20 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

20 m

materiale

Altro

carico di rottura

60 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda fibra vetro diametro 3 mm lunghezza 20 m con terminali intercambiabili M4 uso industriale

€ 84,35 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info