Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U154/B/04/05
Cod. Produttore
154/B/04/05
Cod. EAN
8024818001471

Informazioni di prodotto

Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 5 m, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie ai terminali intercambiabili filettati M4
  • Testa flessibile guidacurve per un posizionamento preciso
  • Occhiello tirante integrato per una migliore gestione del cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente che garantisce durata nel tempo
  • Ottimizzazione del sistema elettrico con risparmio energetico

Documentazione tecnica

Sonda in perlone di diametro 4 mm e lunghezza 5 metri, dotata di teste in ottone per garantire robustezza e affidabilità nelle operazioni di ispezione e manutenzione elettrica. Il materiale in perlone assicura flessibilità e resistenza all’usura, facilitando l’accesso in spazi ristretti e il passaggio attraverso condotti o tubazioni. Progettata per offrire precisione e durata nel tempo, è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 5 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

5 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda in Perlon Ø4 mm 5 m con teste intercambiabili M4 per ispezione elettrica professionale