Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U157/060
Cod. Produttore
157/060
Cod. EAN
8024818001891

Informazioni di prodotto

Sonda in nylon e acciaio versatile e resistente, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a terminali intercambiabili e testa flessibile
  • Risparmio di tempo con carrucola di scorrimento e moschettone integrati
  • Materiali robusti per lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei tempi di intervento e quindi costi di manodopera
  • Maggiore sicurezza nelle installazioni elettriche
  • Efficienza garantita da materiali di qualità e design funzionale

Documentazione tecnica

Sonda flessibile in nylon e acciaio con diametro di 10 mm e lunghezza di 60 metri, ideale per ispezioni e passaggi in canalizzazioni elettriche. La combinazione di materiali garantisce resistenza e durata nel tempo, facilitando l'inserimento e la manovrabilità all'interno di tubazioni. Adatta per applicazioni professionali nel settore elettrico, offre affidabilità e praticità nelle operazioni di posa e manutenzione. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 8x2 mm rivestita in polipropilene a Ø 10 mm da 60 m con terminali intercambiabili filettati M12. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

60 m

materiale

Altro

carico di rottura

650 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

10 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

10 mm

Diametro testa guida cavo

12 mm

Produttore

Sonda nylon e acciaio 60 m con testa flessibile carrucola moschettone per installazioni elettriche rapide e sicure