Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105496
Cod. Produttore
105496
Cod. EAN
4013364156517

Informazioni di prodotto

Set di aste filettate 4x M16x340 mm

Documentazione tecnica

Set di aste filettate per quadripode costituito da quattro aste filettate M16 x 340 mm con base di supporto 44 x 4 mm e 3 dadi con grova.

tipo di accessori

set di aste filettate

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

Produttore

SET DI ASTE FILETTATE 4X M16X340 MM