Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH917941
Cod. Produttore
917941
Cod. EAN
4013364150607

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Connessione elettrica affidabile
  • Materiali alta qualità
  • Design efficiente
  • Robustezza e durata superiori
  • Adatto per prestazioni elevate
  • Integrazione facile
  • Serie: DEHNCONNECT
Il DEHNCONNECT DCO SD2 MD 24 è un prodotto innovativo progettato per garantire un'eccellente connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata superiori. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Con il suo design efficiente, il DEHNCONNECT DCO SD2 MD 24 si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando una trasmissione sicura e stabile dell'energia. Descrizione del produttore: Il DEHNCONNECT DCO SD2 MD 24 è un prodotto innovativo progettato per garantire un'eccellente connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata superiori. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Con il suo design efficiente, il DEHNCONNECT DCO SD2 MD 24 si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando una trasmissione sicura e stabile dell'energia.

tensione nominale DC

24.0 V 24.0 V

tensione permanente AC max.

23 V

tensione permanente DC max.

33 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

0.5 A

livello di protezione filo/filo

45 V

livello di protezione filo/terra

650 V

frequenza limite

6 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

morsetto