› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

SPD T1+2 Basic 3P+N monoblocco protezione

Cod. Rexel DEH941316
Cod. Produttore 941316
Cod. EAN 4013364328075

Informazioni principali

  • Tipo: SPD T1+2 BASIC
  • Configurazione: 3P+N
  • Montaggio: Monoblocco
  • Classe ETIM: EC001457
  • Protezione: Scaricatore combinato
  • Applicazione: Sistemi di alimentazione
  • Serie: DEH941316

Descrizione del prodotto

SPD T1+2 BASIC 3P+N MONOBLOCCO941316 DEHN ITALIA S.P.A. Classe Etim: EC001457 - Scaricatore combinato per sistemi di alimentazione Descrizione del produttore: SPD T1+2 BASIC 3P+N MONOBLOCCO941316 DEHN ITALIA S.P.A. Classe Etim: EC001457 - Scaricatore combinato per sistemi di alimentazione

Caratteristiche tecniche

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di poli

4

corrente impulsiva (10/350)

30 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

segnalazione a distanza

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova

tipo 1 e 2

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

grado di protezione (IP)

IP20

SPD T1+2 Basic 3P+N monoblocco protezione
€ 533,80 x 1 pz.
(pz.)