› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

SPD T2 3P+N CON CONTATTO, FUSE INTE

Cod. Rexel DEH952341
Cod. Produttore 952341
Cod. EAN 4013364376632

Informazioni principali

  • Tipo: SPD T2 3P+N
  • Protezione: Contatto e fusibili
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Protezione sovratensioni
  • Serie: DEH952341
  • Durata: Prestazioni affidabili
  • Configurazione: 3 poli + neutro

Descrizione del prodotto

Il DEH952341 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire una sicurezza ottimale. Questo SPD T2 3P+N è dotato di un contatto e fusibili integrati, offrendo una protezione efficace per le vostre installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952341 assicura prestazioni affidabili e durature. La sua progettazione attenta e funzionale lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, contribuendo a mantenere l'integrità dei vostri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il DEH952341 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire una sicurezza ottimale. Questo SPD T2 3P+N è dotato di un contatto e fusibili integrati, offrendo una protezione efficace per le vostre installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952341 assicura prestazioni affidabili e durature. La sua progettazione attenta e funzionale lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, contribuendo a mantenere l'integrità dei vostri sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

forma della rete

TN-S, TT

esecuzione dei poli

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

4

SPD T2 3P+N CON CONTATTO, FUSE INTE
€ 539,57 x 1 pz.
(pz.)