Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900120
Cod. Produttore
900120
Cod. EAN
4013364109377

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1 3P DB 3
  • Tensione nominale: 255 V
  • Protezione contro sovratensioni
  • Costruzione robusta
  • Affidabilità elevata
  • Serie: DEHNBLOC
  • Adatto a impianti elettrici
  • Design avanzato
Il DEH900120 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, ideale per sistemi elettrici. Questo SPD T1 3P DB 3 255 H è progettato per garantire una protezione efficace, mantenendo la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. La sua costruzione robusta e le elevate prestazioni lo rendono una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e qualità. Con un design avanzato, il DEH900120 è perfetto per affrontare le sfide delle sovratensioni, proteggendo i tuoi investimenti elettrici. Descrizione del produttore: Il DEH900120 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, ideale per sistemi elettrici. Questo SPD T1 3P DB 3 255 H è progettato per garantire una protezione efficace, mantenendo la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. La sua costruzione robusta e le elevate prestazioni lo rendono una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e qualità. Con un design avanzato, il DEH900120 è perfetto per affrontare le sfide delle sovratensioni, proteggendo i tuoi investimenti elettrici.

forma della rete TN-C

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva (10/350)

100 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

4 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

2500 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

6 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

3

grado di protezione (IP)

IP20