Descrizione del prodotto
SPD unipolare di classe 2 progettato per proteggere gli impianti elettrici da sovratensioni transitorie. Adatto per reti con forma TN, TN-C, TN-S e TN-C-S, garantisce una tensione nominale di esercizio di 275 VAC e una capacità di scarica di 20 kA (8/20 µs). Dispone di un picco massimo di corrente di 40 kA e una tensione residua inferiore a 1,2 kV, assicurando un'elevata affidabilità e sicurezza. Il dispositivo è compatto e facile da installare su guida DIN, ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono una protezione efficace contro i picchi di tensione. Prodotto conforme agli standard europei, realizzato in Europa. Descrizione del produttore: Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 1 dimensione: 1 UM tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 1.35 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.35 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 40 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.