Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900222
Cod. Produttore
900222
Cod. EAN
4013364102521

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1 1P
  • Tensione nominale: 255 V
  • Corrente nominale: 1 kA
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Design: Compatto e robusto
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: DEHNBLOC H
Scopri il DEH900222, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la massima sicurezza elettrica. Questo SPD T1 1P DB 1 255 H è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo affidabilità e prestazioni superiori. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per diverse applicazioni. Con il DEH900222, puoi proteggere i tuoi impianti elettrici in modo efficace e duraturo, assicurando un funzionamento senza problemi. Descrizione del produttore: Scopri il DEH900222, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la massima sicurezza elettrica. Questo SPD T1 1P DB 1 255 H è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo affidabilità e prestazioni superiori. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per diverse applicazioni. Con il DEH900222, puoi proteggere i tuoi impianti elettrici in modo efficace e duraturo, assicurando un funzionamento senza problemi.

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

4 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

625 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20