Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM512765
Cod. Produttore
M512765
Cod. EAN
3660308512765

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD CL2 1P
  • Capacità intervento: 40 kA
  • Tensione nominale: 440 V
  • Serie: OVR T2
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto
L'OVR T2 40 440S P SPD CL2 1P 40KA 44 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con una capacità di intervento di 40 kA, questo dispositivo è in grado di gestire efficacemente le sovratensioni, proteggendo le apparecchiature collegate da eventuali danni. La sua configurazione monofase lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, dove la protezione è fondamentale. Realizzato con materiali di alta qualità, l'OVR T2 assicura durata e affidabilità nel tempo. Questo dispositivo è anche conforme agli standard di sicurezza, garantendo un elevato grado di protezione per gli utenti e le apparecchiature. Con un design compatto, si integra facilmente in qualsiasi quadro elettrico. Descrizione del produttore: L'OVR T2 40 440S P SPD CL2 1P 40KA 44 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Con una capacità di intervento di 40 kA, questo dispositivo è in grado di gestire efficacemente le sovratensioni, proteggendo le apparecchiature collegate da eventuali danni. La sua configurazione monofase lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, dove la protezione è fondamentale. Realizzato con materiali di alta qualità, l'OVR T2 assicura durata e affidabilità nel tempo. Questo dispositivo è anche conforme agli standard di sicurezza, garantendo un elevato grado di protezione per gli utenti e le apparecchiature. Con un design compatto, si integra facilmente in qualsiasi quadro elettrico.

Produttore

ABB

OVR T2 40 440S P SPD CL2 1P 40KA 44