Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105490
Cod. Produttore
105490
Cod. EAN
4013364156968

Informazioni di prodotto

Quadripode pieghevole per tubi D50mm

Documentazione tecnica

Quadripode (esecuzione richiudibile) per tubi portanti D50 mm con uscita laterale e morsetto doppio a cavallotto per la connessione di 2 x Td 8-10 mm, per l'applicazione con zoccolo in cemento (peso 17 kg) con adattamento all'inclinazione del tetto fino a un massimo di 5° per mezzo di asta filettata M16.

esecuzione

base

materiale

acciaio inossidabile (A2)

diametro

12000 mm

peso

7.4 kg

Produttore

QUADRIPODE PIEGHEVOLE PER TUBI D50M