›

SEO 2 SEV 4S AA V230AC RD

Cod. Rexel SN55300
Cod. Produttore 55300
Cod. EAN 8010152553004

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 230V AC ±10%
  • Potenza trombe: 50W cad.
  • Grado protezione: IP65 C
  • Temperatura funzionamento: -25° +70°C
  • Autonomia batteria: 120 min
  • Classe isolamento: II
  • Certificazione: EN54-23
  • Serie: SEO 2SEV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena evacuazione ad alta potenza per zone industriali, SEO 2SEV/4S-AA è disponibile per sistema tradizionale e per sistema PCS SEO 2SEV/4S-AA PCS.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

120 V

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0,05 A

Materiale del corpo

Metallo

numero di toni

8

con contatto

grado di protezione (IP)

IP65

SEO 2 SEV 4S AA V230AC RD