› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

TWS BASE FOOT (BS) GY

Cod. Rexel SN27760
Cod. Produttore 27760
Cod. EAN 8010152277603

Informazioni principali

  • Serie: TWS BASE FOOT
  • Montaggio: superficiale
  • Tipo base: piana
  • Colore: grigio (GY)
  • Dimensioni: standard
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: fissaggio sicuro
  • Installazione: rapida e semplice

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base piana per montaggio superficiale.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

TWS BASE FOOT (BS) GY
€ 8,54 x 1 pz.
(pz.)