› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

TWS WIRING BASE GY

Cod. Rexel SN27700
Cod. Produttore 27700
Cod. EAN 8010152277009

Informazioni principali

  • Voltaggio max: 240V AC
  • Temperatura uso: -30° +50°C
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Servizio: continuo
  • Classe isolamento: II
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Filettatura: ½” NPT-F
  • Serie: TWS BASE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base indispensabile per il cablaggio della colonna luminosa TWS. TWS BASE dispone di un contatto comune + 5 contatti indipendenti per consentire l’assemblaggio di un massimo di 5 moduli luminosi o 4 moduli luminosi + 1 modulo acustico. Fornita con cappello per la chiusura superiore della colonna, nel caso non si utilizzi il modulo acustico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Adatto per montaggio del tubo

Adatto al montaggio su staffa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Adatto per montaggio a pavimento

TWS WIRING BASE GY
€ 24,18 x 1 pz.
(pz.)