›

CTL600 LED RED V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN38663
Cod. Produttore 38663
Cod. EAN 8010152386633

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24 V DC
  • Tecnologia: LED SMD
  • Versioni: Steady/Flashing
  • Segnalazione: Luminosa e acustica
  • Colore: Rosso
  • Tipo lampada: LED e incandescenza
  • Serie: CTL600
  • Alloggiamento: Grigio (GY)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

73,5 mm

altezza

74,5 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente assorbita

0,17 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP54

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 24 V

Frequenza lampeggiante

140 ... 140 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

10 ... 10 cd

CTL600 LED RED V12/24DAC GY
€ 65,67 x 1 pz.
(pz.)