›

MINICELERE V24DAC GY

Cod. Rexel SN42001
Cod. Produttore 42001
Cod. EAN 8010152420016

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12-240V ACDC/DC
  • Potenza: 3 formati disponibili
  • Grado protezione: IP43
  • Classe isolamento: II
  • Temperatura funzionamento: -30°+40°C
  • Corpo: Policarbonato autoestinguente
  • Fissaggio: Staffetta con viteria standard
  • Serie: Electra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica disponibile in 3 formati (miniCELERE, CELERE e superCELERE) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

97 DECIBEL

corrente assorbita

1,47 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

tensione nominale

24 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

1500 ... 1700 Hz

MINICELERE V24DAC GY
€ 79,76 x 1 pz.
(pz.)