› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

TWS SOUNDER PZ V12/48DAC GY

Cod. Rexel SN27718
Cod. Produttore 27718
Cod. EAN 8010152277184

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo acustico piezoelettrico
  • Tensione operativa: 12/48V ACDC, 110/240V AC
  • Suoni selezionabili: 6 tramite dip-switch
  • Grado protezione: IP54, UL TYPE 3R
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Dimensioni: Ø 75 mm
  • Serie: TWS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I moduli acustici TWS sono disponibili in 3 versioni, in base alle esigenze applicative: TWS PZO - Modulo acustico piezoelettrico. Dispone di 6 suoni selezionabili tramite dip-switch. TWS MDA - Modulo acustico magnetodinamico ad alta potenza. Dispone di 32 suoni selezionabili tramite dip-switch. TWS A+ - Modulo acustico magnetodinamico ad alto grado di protezione, IP65 idoneo all’utilizzo in ambienti esterni. Dispone di 16 suoni selezionabili tramite dip-switch.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

diametro esterno

75 mm

funzione

Tono continuo

volume

81 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP54

Grado di protezione (NEMA)

3R

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 48 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 48 V

TWS SOUNDER PZ V12/48DAC GY
€ 45,52 x 1 pz.
(pz.)