Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXRS10
Cod. Produttore
RS10
Cod. EAN
8013406228420

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V~
  • Ricevitore radio: 433 MHz
  • Tipo: Scheda comando display
  • Applicazione: Automazioni scorrevoli
  • Compatibilità: Attuatori ACTO
  • Serie: EXRS10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scheda elettronica di comando a display con ricevitore radio 433 MHz incorporati per automazioni scorrevoli 230 V~ per attuatori ACTO

colore

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

Produttore

Scheda comando display 230V con ricevitore radio 433 MHz per automazioni scorrevoli attuatori ACTO