› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Kit audio video Due Fili Plus espandibile alluminio anodizzato con tastiera alfanumerica display rubrica 6400 posti

Cod. Rexel EXK13002
Cod. Produttore K13002
Cod. EAN 8013406306845

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT A/V 2F+ ESPAN.
  • Serie: 132D
  • Placca: Alluminio anodizzato
  • Tasti: Acciaio inox 13F7
  • Display: Colori con tastiera
  • Posti interni: 6400
  • Alimentatore: 40110 incluso
  • Scatola: Incasso 9192

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca audio video 2 moduli per unità elettroniche alfanumeriche Due Fili Plus e Digibus, alluminio anodizzato elettrolucidato 132D, 1 unità elettronica Due Fili Plus per targa video a colori con tastiera alfanumerica, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, tasti acciaio inox 13F7, 1 scatola da incasso 9192, 1 alimentatore 40110

Caratteristiche tecniche

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Altro

viva voce

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Altro

Sistema d'immagine

PAL

Tipi di montaggio posti interni

Altro

Tipi di montaggio posti esterni

Altro

Materiale posti esterni

Altro

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

2

Kit audio video Due Fili Plus espandibile alluminio anodizzato con tastiera alfanumerica display rubrica 6400 posti
€ 664,22 x 1 pz.
(pz.)