› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Citofono da parete bianco Petrarca con ronzatore per portiere elettrico serie 0902.000

Cod. Rexel EXR209
Cod. Produttore R209
Cod. EAN 8013406309709

Informazioni principali

  • Descrizione: CITOFONO PETRARCA BIANCO
  • Tipo: Ricambio da parete
  • Serie: 0902.000
  • Funzione: Ronzatore c.a.
  • Applicazione: Portiere elettrico
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: Sostituzione citofoni
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ricambio citofono da parete per portiere elettrico, adatto per la sostituzione dei citofoni della serie 0902.000, con ronzatore per sistema di chiamata in c.a., bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

funzione

Segnalare

tecnica di installazione

Altro

materiale

Altro

Citofono da parete bianco Petrarca con ronzatore per portiere elettrico serie 0902.000
€ 75,51 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info