› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Separatore impianti Due Fili Plus per suddivisione aree conversazione, montaggio guida DIN, 4 moduli

Cod. Rexel EX692S.1
Cod. Produttore 692S.1
Cod. EAN 8013406311092

Informazioni principali

  • Descrizione: Separatore impianti due fili
  • Installazione: Guida DIN 60715 TH35
  • Moduli occupati: 4 moduli da 17,5 mm
  • Applicazione: Suddivisione aree conversazione
  • Uso: Reti intercomunicanti e targhe
  • Serie: EX692S.1
  • Tipo: PL
  • Funzione: Separatore per complessi edilizi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore per la suddivisione di aree di conversazione, da utilizzare in presenza di reti intercomunicanti, targhe fuoriporta e complessi edilizi, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17 ,5 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Separatore impianti Due Fili Plus per suddivisione aree conversazione, montaggio guida DIN, 4 moduli
€ 181,34 x 1 pz.
(pz.)