› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Kit videocitofonico bifamiliare vivavoce a colori 4,3" Due Fili Plus per installazione residenziale

Cod. Rexel EX7558/E2
Cod. Produttore 7558/E2
Cod. EAN 8013406311061

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Display: 4,3" a colori
  • Tipo: Vivavoce
  • Installazione: Incasso o parete
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Serie: 1300/E
  • Alimentazione: Alimentatore incluso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit videocitofonico bifamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 targa serie 1300/E da incasso o da parete in alluminio anodizzato 40152, 1 unità elettronica audio/video 40135, 2 videocitofoni vivavoce Tab Free da parete con display a colori 4,3in 7558 bianco, 1 alimentatore 40110

Caratteristiche tecniche

Numero di posti interni

2

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Grigio

diagonale schermo

109,2 mm

Sistema d'immagine

PAL

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

43 INCH

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

2

Adatto per disabili

Kit videocitofonico bifamiliare vivavoce a colori 4,3" Due Fili Plus per installazione residenziale
€ 600,42 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info