› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Kit audio video espandibile Due Fili Plus 1 pulsante alluminio incasso per citofonia

Cod. Rexel EXK13001
Cod. Produttore K13001
Cod. EAN 8013406306838

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT A/V 2F+ ESPANDIBILE
  • Serie: 1300
  • Moduli: 2 alluminio anodizzato
  • Pulsanti: 1 pulsante 1321
  • Unità: Audio/video 13F5
  • Scatola: Incasso 9192
  • Alimentazione: Alimentatore 40110
  • Tipo: Due Fili Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 targa serie 1300 2 moduli in alluminio anodizzato da incasso con 1 pulsante 1321, 1 unità elettronica audio/video 13F5, 1 scatola da incasso 9192, 1 alimentatore 40110

Caratteristiche tecniche

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Altro

viva voce

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Altro

Sistema d'immagine

PAL

Tipi di montaggio posti interni

Altro

Tipi di montaggio posti esterni

Altro

Materiale posti esterni

Altro

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

2

Kit audio video espandibile Due Fili Plus 1 pulsante alluminio incasso per citofonia
€ 535,08 x 1 pz.
(pz.)