Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ205021
Cod. Produttore
BIZ205021
Cod. EAN
3700420330127

Informazioni di prodotto

Il pressacavo BLBIZ205021 garantisce un’installazione efficiente e sicura grazie a materiali di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con filettatura PG 21 standard
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Rondella esterna che compensa irregolarità del supporto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata tenuta IP68 con anello in neoprene
  • Resistenza a vibrazioni e condizioni ambientali difficili
  • Prodotto privo di alogeni per maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressa stopa in materiale plastico resistente, progettata per garantire una perfetta tenuta e protezione dei cavi elettrici. Adatta per applicazioni industriali, assicura un fissaggio sicuro e stabile grazie alla filettatura PG 21. Ideale per installazioni che richiedono isolamento e protezione da polvere e umidità, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono un componente affidabile per la gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura PG 21 (x 5), in PA 6. Tappo con tacche antivibrazioni, anello di tenuta in neoprene IP68, 5 bar (50 m) 30 min. La rondella esterna compensa le irregolarità del supporto. Prodotto privo di alogeni.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11,1 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

33 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

per diametro cavo

13 ... 18 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo plastica PG 21 con anello neoprene IP68 antivibrazioni per installazioni elettriche sicure

€ 5,40 x 1 pz.
(pz.)
125 pz.
Q.tà consigliata info