Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ625032
Cod. Produttore
BIZ625032
Cod. EAN
3700882198464

Informazioni di prodotto

  • Potenza LED: 5 W + 1 W
  • Flusso luminoso: 500 lm / 250 lm
  • Temperatura colore: 6.000 K
  • Indice resa colore: ≥ 80
  • Grado protezione: IP54, IK07
  • Autonomia batteria: 2,5-7 ore
  • Batteria: 3,7 V, 3.000 mAh
  • Serie: Biz Éclairage

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada LED portatile e ricaricabile, ideale per ispezioni e utilizzo in cantiere, dotata di altoparlante wireless integrato con potenza di 5 W. Offre un flusso luminoso regolabile da 50 a 500 lumen con due modalità di fascio, largo (120°) e faretto (40°), e una temperatura colore di 6000 K con un indice di resa colore superiore a 80. Realizzata in policarbonato e alluminio, è resistente con grado di protezione IP54 e IK07. Dispone di gancio magnetico orientabile a 180°, autonomia da 2,5 a 7 ore e tempo di ricarica di 4,5 ore. La connessione wireless ha una portata di 10 metri, mentre l'altoparlante offre un'autonomia di 7 ore. Funziona anche collegata alla rete elettrica ed è fornita con cavo USB/micro-USB. Dimensioni compatte e peso di 330 grammi la rendono pratica e versatile per ogni ambiente di lavoro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lampada LED portatile, ricaricabile, con altoparlante wireless connesso, ottima per illuminare aree da ispezionare. Prodotto ideale per lavorare con un sottofondo musicale e diffondere il buon umore sui cantieri. 500 Lm, 6.000 K, IP54. Fino a 7 ore di autonomia.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

7 mm

Con cordone di alimentazione e spina

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

con interruttore

lunghezza

17 mm

altezza/profondità

5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Potenza totale

5 W

Colore luce

Bianco

Temperatura di colore correlata

5999 ... 6000 K

Serie

Biz / clairage

Produttore

Lampada LED portatile 500lm Bluetooth IP54 cantiere

€ 88,35 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info