Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ205009
Cod. Produttore
BIZ205009
Cod. EAN
3700420330080

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG 9
  • Ø cavo: 4-8 mm
  • Coppia serraggio: 2,5 N·m
  • Materiale: Poliammide 6
  • Grado protezione: IP68 5 bar 30 min
  • Temperatura uso: -30°C a +80°C
  • Resistenza filo incandescente: 750°C UL 94 V2
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo in plastica PG 9 realizzato in poliammide 6 con cappuccio antivibrazioni e controdado esagonale flangiato rinforzato in fibra di vetro. Dotato di anello di tenuta in neoprene che garantisce protezione IP68 fino a 5 bar per 30 minuti a 50 metri di profondità. Resistente al filo incandescente fino a 750 °C secondo la norma UL 94 V2 per 30 secondi. Adatto per temperature di utilizzo da -30 °C a +80 °C con picco fino a +150 °C. Progettato per cavi con diametro da 4 a 8 mm, con chiave di serraggio da 19 mm e coppia di serraggio di 2,5 Nm. Colore grigio chiaro RAL 7035. Conforme alla direttiva RoHS e alla norma EN 62444:2013. Privo di alogeni. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura PG 9 (x 10), in PA 6. Tappo con tacche antivibrazioni, anello di tenuta in neoprene IP68, 5 bar (50 m) 30 min. La rondella esterna compensa le irregolarità del supporto. Prodotto privo di alogeni.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8,1 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

19 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

per diametro cavo

4 ... 8 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo plastica PG9 IP68 impermeabile per impianti elettrici

€ 5,71 x 1 pz.
(pz.)
200 pz.
Q.tà consigliata info