Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ205016
Cod. Produttore
BIZ205016
Cod. EAN
3700420330110

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: PG 16
  • Ø cavo: 10-14 mm
  • Coppia serraggio: 3,3 N·m
  • Grado protezione: IP68, 5 bar
  • Materiale: Poliammide 6
  • Temperatura uso: -30°C/+80°C
  • Resistenza filo incandescente: 750°C UL 94 V2
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo in plastica PG 16 progettato per garantire una protezione affidabile e duratura delle connessioni elettriche. Realizzato in poliammide 6 con controdado esagonale flangiato rinforzato in fibra di vetro, offre elevata resistenza meccanica e chimica. Dotato di anello di tenuta in neoprene che assicura un grado di protezione IP68, resistente fino a 5 bar per 30 minuti, ideale per applicazioni in ambienti umidi o sommersi. Il cappuccio antivibrazioni contribuisce a mantenere la stabilità del cavo, mentre la resistenza al filo incandescente fino a 750 °C garantisce sicurezza in condizioni di temperatura elevata. Adatto a cavi con diametro da 10 a 14 mm, con una coppia di serraggio di 3,3 Nm e chiave di serraggio da 27 mm. Colore grigio chiaro RAL 7035, privo di alogeni e conforme alle norme EN 62444:2013 e direttiva RoHS. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura PG 16 (x 5), in PA 6. Tappo con tacche antivibrazioni, anello di tenuta in neoprene IP68, 5 bar (50 m) 30 min. La rondella esterna compensa le irregolarità del supporto. Prodotto privo di alogeni.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

27 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

per diametro cavo

10 ... 14 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo plastica PG16 IP68 PA6 per impianti elettrici industriali

€ 3,48 x 1 pz.
(pz.)
200 pz.
Q.tà consigliata info