Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Torce e lampade portatili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ625027
Cod. Produttore
BIZ625027

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 1100/400 lm
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Indice resa colore: 80
  • Grado protezione: IP20, IK07
  • Dimensioni: 16,5x19x4,5 cm
  • Autonomia: 3-6 ore
  • Serie: Biz Éclairage

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Proiettore da cantiere LED da 10 W ricaricabile, caratterizzato da un design compatto che garantisce un minimo ingombro. Realizzato con materiali resistenti come alluminio e gomma, è dotato di uncino orientabile a 180°, staffa magnetica e compatibilità con treppiede, offrendo versatilità di utilizzo. Il proiettore emette una luce con temperatura di colore di 6000 K e un fascio di 120°, con un flusso luminoso di 1100 lumen al 100% di potenza o 400 lumen al 30%. La batteria al litio integrata assicura un'autonomia fino a 3 ore alla massima potenza e fino a 6 ore in modalità ridotta, con tempi di ricarica di 6 ore. È dotato di indicatore di carica, caricabatterie con ingresso 100-240 V AC e uscita 5 V DC, oltre a una porta USB Powerbank. Resistente a cadute da 1 metro, il proiettore è ideale per illuminazione temporanea in cantiere, garantendo affidabilità e lunga durata anche in condizioni di utilizzo gravose. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Faretto proiettore LED, 10 W, 230 V, ricaricabile da usare come illuminazione aggiuntiva o temporanea per un cantiere. Waterproof e antipolvere (IP54). Articolo leggero e compatto per poter essere usato e conservato facilmente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

165 mm

sezione del conduttore

0,75 mm²

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

DC

ricaricabile

dispositivo di carica integrato

lunghezza

190 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Plastica

lunghezza del cavo di collegamento

1 m

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

corpo luminoso principale

LED non sostituibile

potenza della lampada, corpo luminoso principale

10 W

potenza della lampada, corpo luminoso secondario

10 W

corpo luminoso secondario

LED non sostituibile

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1100 lm

Tipo di cablaggio

Terminale

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

tensione nominale

240 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Serie

Biz / clairage

Produttore

Proiettore LED 10W ricaricabile compatto per cantieri IP54

€ 87,27 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info