Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44207
Cod. Produttore
GW44207
Cod. EAN
8011564013803

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP56
  • Dimensioni interne: 190x140x70 mm
  • Materiale: Tecnopolimero GWPLAST 75
  • Resistenza urti: IK08
  • Temperatura impiego: -25 +60 °C
  • Classe isolamento: II IEC 61140
  • Coperchio: Basso a vite
  • Serie: 44 CE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

154 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

79 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

200 mm

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

A cerniera

grado di protezione (IP)

IP56

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

44 CE,Building

Produttore

Cassetta derivazione IP56 tecnopolimero pareti lisce 190x140x70 mm uso industriale e speciale

€ 16,79 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info