Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ205011
Cod. Produttore
BIZ205011
Cod. EAN
3700420330097

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG 11
  • Ø cavo: 5-10 mm
  • Grado protezione: IP68, 5 bar
  • Materiale: Poliammide 6
  • Tenuta: Anello neoprene
  • Temperatura uso: -30°C a +80°C
  • Resistenza filo incandescente: 750°C UL 94 V2
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo in plastica PG 11 realizzato in poliammide 6 con cappuccio antivibrazioni e anello di tenuta in neoprene che garantisce protezione IP68 fino a 5 bar per 30 minuti a 50 metri di profondità. Il controdado esagonale flangiato è in poliammide 6 rinforzata in fibra di vetro, assicurando robustezza e durata. Resistente al filo incandescente a 750 °C secondo la norma UL 94 V2 per 30 secondi, è adatto a temperature di utilizzo da -30 °C a +80 °C con picchi fino a +150 °C. Il prodotto è privo di alogeni, conforme alle normative EN 62444:2013 e RoHS, ed è caratterizzato da una filettatura PG 11 con capacità di serraggio ottimale. Il colore è grigio chiaro RAL 7035. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura PG 11 (x 10), in PA 6. Tappo con tacche antivibrazioni, anello di tenuta in neoprene IP68, 5 bar (50 m) 30 min. La rondella esterna compensa le irregolarità del supporto. Prodotto privo di alogeni.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

22 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

per diametro cavo

5 ... 10 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo PG11 plastica PA6 IP68 per impianti elettrici industriali

€ 5,89 x 1 pz.
(pz.)
150 pz.
Q.tà consigliata info