Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ620263
Cod. Produttore
BIZ620263
Cod. EAN
3700882182852

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5 W + 1 W
  • Flusso luminoso: 420 lm max
  • Temperatura colore: 6500 K / 4000 K
  • Autonomia: 3 h / 8 h / 35 h
  • Grado protezione: IP54, IK07
  • Batteria: Li-ion 3,7 V 4400 mAh
  • Dimensioni: 6 x 19 x 3 cm
  • Serie: Biz Éclairage

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada LED portatile da cantiere, multiuso e ricaricabile, con potenza di 5 W più 1 W. Offre un flusso luminoso regolabile fino a 420 lumen con tre modalità di illuminazione: 100%, 50% e spot, con temperature colore di 6500 K per il fascio ampio e 4000 K per il fascio spot. Realizzata con materiali resistenti come ABS e caucciù, garantisce una protezione IP54 e una resistenza agli urti fino a cadute da 1,5 metri. Dispone di staffa magnetica orientabile a 180 gradi, uncino girevole a 360 gradi e clip per cintura, assicurando diverse possibilità di fissaggio per utilizzi versatili. La batteria al litio da 3,7 V e 4400 mAh garantisce un'autonomia fino a 35 ore in modalità spot, con tempi di ricarica di 4 ore tramite cavo USB/Micro-USB incluso. È dotata di indicatore di carica per monitorare lo stato della batteria. Design ergonomico con rivestimento in caucciù per una migliore resistenza agli urti, ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lampada LED da cantiere, 5 W, multiuso e ricaricabile. Leggera, potente ed orientabile a 180°. Pratica da usare grazie al gancio e alla base magnetica. Discreta potenza luminosa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

60 mm

Con cordone di alimentazione e spina

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

con interruttore

lunghezza

190 mm

altezza/profondità

30 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IPX4

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

420 lm

Colore luce

Bianco

adatto per potenza lampada

0 ... 5 W

tensione nominale

0 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6499 ... 6500 K

Serie

Biz / clairage

Produttore

Lampada LED cantiere 5W ricaricabile orientabile multifunzione

€ 74,97 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info