Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ205013
Cod. Produttore
BIZ205013
Cod. EAN
3700420330103

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: PG 13.5
  • Ø cavo: 6-12 mm
  • Coppia serraggio: 2,5 N.m
  • Chiave serraggio: 24 mm
  • Anello tenuta: Neoprene IP68
  • Materiale: Poliammide 6
  • Temperatura uso: -30°C/+80°C
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo in plastica PG 13,5 realizzato in poliammide 6 con cappuccio antivibrazioni e anello di tenuta in neoprene che garantisce protezione IP68 fino a 5 bar per 30 minuti a 50 metri di profondità. Il controdado esagonale flangiato è in poliammide 6 rinforzata con fibra di vetro per una maggiore robustezza. Resistente al filo incandescente a 750 °C secondo la norma UL 94 V2 per 30 secondi, è adatto a temperature di utilizzo da -30 °C a +80 °C con picchi fino a +150 °C. Il prodotto è privo di alogeni, conforme alla direttiva RoHS e rispetta la norma EN 62444:2013. Il pressacavo supporta cavi con diametro da 6 a 12 mm e si avvita con una chiave da 24 mm, con coppia di serraggio consigliata di 2,5 N·m. Il colore è grigio chiaro RAL 7035. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo, plastica, filettatura PG 13.5 (x 10), in PA 6. Tappo con tacche antivibrazioni, anello di tenuta in neoprene IP68, 5 bar (50 m) 30 min. La rondella esterna compensa le irregolarità del supporto. Prodotto privo di alogeni.

Tipologia

Diritto

senza alogeni

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Pressacavo plastica PG 13.5 IP68 antivibrazioni per impianti elettrici

€ 6,32 x 1 pz.
(pz.)
120 pz.
Q.tà consigliata info