Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730148
Cod. Produttore
BIZ730148

Informazioni di prodotto

  • Categoria: II
  • Resistenza abrasione: 4/4
  • Resistenza taglio: 4/5
  • Resistenza strappo: 4/4
  • Resistenza perforazione: 4/4
  • Composizione: HDPE e nitrile
  • Formato: 10
  • Serie: ANTI-COUPURE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guanti antitaglio livello 5 di colore nero, realizzati in lattice, senza rivestimento antiscivolo e non foderati, nella taglia 10. Offrono una protezione efficace contro i rischi meccanici mantenendo la flessibilità e garantendo una buona presa. Ideali per la manipolazione di lame, utensili taglienti e materiali affilati, assicurano sicurezza e comfort durante l'uso prolungato. Questi guanti sono conformi alla norma EN 388:2016 e sono progettati per resistere a tagli, abrasioni, strappi e perforazioni, offrendo una protezione affidabile in ambienti di lavoro che richiedono elevate prestazioni antitaglio. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Guanti anti-taglio livello 4 taglia 10 in PEHD Conformi alla categoria II e dotati di grip, garantiscono la massima protezione rispetto a materiali e oggetti taglienti. Dotati dell'innovativo sistema PERPLU, i guanti possono essere agganciati insieme.

colore

Nero

Rivestimento

Palmo rivestito

materiale

Lattice

tipo di chiusura

Banda elastica

forma di consegna

Paio

taglia di guanti

10

protezione da rischi meccanici

Tipo di polsino

Risvolto, lunghezza polso

Produttore

Guanti antitaglio livello 5 taglia 10 per installazione elettrica

€ 17,67 x 1 pz.
(pz.)
120 pz.
Q.tà consigliata info