Descrizione del prodotto
Sonda passacavi in poliestere monofilo di 15 metri con diametro di 3 mm, progettata per facilitare il passaggio di cavi in guaine e condotti elettrici con dimensioni da 16 a 50 mm, anche in presenza di curve o ostruzioni. La testa flessibile con occhiello di tiraggio crimpato e avvitato garantisce un'ottima manovrabilità. Caratterizzata da elevata rigidità, assenza di memoria di forma e stabilità durante l'uso, non ruota sul proprio asse. Il diametro estremamente fine consente un utilizzo efficace in spazi ristretti, con un diametro massimo di curvatura di 2 cm. Resistente con capacità di rottura fino a 80 kg, ideale per distanze fino a 20 metri.
Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in poliestere, monofilo, 15 m, Ø 3 mm, senza carter. Inserti crimpati. Ideale per tirare cavi in guaine e condotti elettrici con una dimensione di 16-50 mm, curvi e anche se intasati. Ottima rigidità e nessuna memoria di forma.