Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili per misurazione e tracciatura /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700334
Cod. Produttore
BIZ700334
Cod. EAN
3700882182326

Informazioni di prodotto

  • Precisione: 0,5 mm/m
  • Lunghezza: 100 mm
  • Peso: 80 g
  • Corpo in: alluminio
  • Fiala in blocco acrilico antiurto
  • Liquido fluorescente UV resistente
  • Inserti paraurti
  • Serie: BIZ NIVEAUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mini livella tascabile magnetica di 10 cm con corpo in alluminio resistente e inserti paraurti per una maggiore protezione dagli urti. Dotata di una fiala orizzontale inserita in un blocco acrilico ad alta resistenza, contenente liquido fluorescente con elevata resistenza ai raggi UV. Precisione di 0,5 mm/m e peso leggero di 80 g, ideale per misurazioni rapide e precise. La livella consente la localizzazione dei fori ogni 71 mm in conformità alla norma DIN 49075, rendendola uno strumento pratico e compatto da tenere sempre a portata di mano. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Mini livella magnetica, 10 cm, con boccetta integrata in un blocco acrilico antiurto. Da tenere in tasca! Inserti antiurto. Magnetica. Vantaggio: Localizzazione dei fori ogni 71 mm come previsto dalla norma DIN 49075

lunghezza

100 mm

numero di livelle

1

materiale

Alluminio

precisione di misura relativa

0,5 MILLIMETRO_METRO

magnetico

Serie

BIZ NIVEAUX

Produttore

Mini livella magnetica 10 cm compatta per elettricisti

€ 10,67 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info