Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Tester elettrico /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780310
Cod. Produttore
BIZ780310
Cod. EAN
3700420307273

Informazioni di prodotto

  • Norma sicurezza: CAT III 1000 V
  • Intervallo misura: 12-1000 V AC
  • Intervallo tensione: 50-1000 V AC
  • LED rossa lampeggiante e allarmi
  • Luce blu indica prossimità tensione
  • Uso: interno
  • Alimentazione: 2 pile AAA 1,5 V
  • Serie: BIZ TEST

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il rilevatore di tensione Bizline modello BIZ 780 310 è uno strumento di alta sicurezza certificato CAT III 1000 V, progettato per la verifica senza contatto della presenza di tensione in cavi, prese, interruttori, morsettiere e fusibili. Funziona su un intervallo di tensione da 50 V AC a 1000 V AC (50/60 Hz) e offre un sistema di indicazione visiva e acustica tramite una lampada LED rossa lampeggiante e allarmi sonori intermittenti, mentre una luce blu segnala la prossimità a una fonte di tensione. Questo dispositivo è destinato all’uso interno e alimentato da due batterie AAA da 1,5 V incluse. Il design garantisce facilità d’uso con accensione e spegnimento tramite pulsante, modalità di misurazione con o senza allarme acustico, spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività per preservare la durata delle batterie e indicazione di batteria scarica tramite lampeggio del LED verde e segnale acustico. Le caratteristiche tecniche includono un grado di inquinamento 2, protezione doppia isolamento, conformità alle normative EN 61010-1 e IEC 61010-1, e un funzionamento affidabile fino a 2000 metri di altitudine. Il rilevatore è resistente alle condizioni ambientali tipiche di un utilizzo interno con umidità relativa inferiore all’80%. Il dispositivo è dotato di una torcia LED integrata per facilitare le operazioni in ambienti poco illuminati, con un pulsante dedicato per l’accensione della luce. In sintesi, il BIZ 780 310 è uno strumento essenziale per la sicurezza elettrica, che consente di rilevare in modo rapido, preciso e sicuro la presenza di tensione senza contatto diretto, garantendo protezione contro rischi di scosse elettriche e facilitando il lavoro di elettricisti e tecnici. (Tutte queste informazioni sono state estratte dalla scheda tecnica ufficiale e dal manuale d’uso del prodotto, in particolare dalle pagine di testo e dall’immagine della scheda tecnica in italiano.) Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Rilevatore di tensione categoria IV 1.000 V. Verifica la presenza di tensione in cavi, prese, interruttori, morsettiere, fusibili senza contatto diretto con il connettore spelato. Lampada LED rossa lampeggiante.

alimentazione elettrica

Batteria

indicatore di passaggio

Ottico/acustico

indicatore di tensione

Altro

illuminazione del punto di misura

categoria circuito di misura

CAT IV

Tipo di test

Unipolare

intervallo di misura della tensione

0 ... 1000 V

Serie

BIZ TEST

Produttore

Rilevatore tensione portatile 1000V categoria IV per elettricisti

€ 24,17 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info